Schroef afgeplatte bolkop en kraag, andere
Schroef afgeplatte bolkop en kraag, andere
SHR-FL-ISO7380/2-010.9-TX40-(A2K)-M8X25
Art.-nr. 421318 25
EAN 4050642490444
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dc) | 17,8 mm |
Kophoogte (k1) | 4,4 mm |
Interne aandrijving | TX40 |
Normering | WN 7380-2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010.9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Afgevlakte bolkop en kraag |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |