Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroef

SCHROEF-LENSKOP-5X16-DELTA-PROTEKT-ZWART

Art.-nr. 0501101435

EAN 4046777647433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef

Art.-nr. 0501101435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het verbinden van twee componenten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

ST5,18

Lengte onder kop (C)

16,00 mm

Kopdiameter (A)

15,00 mm

Kophoogte (B)

3,50 mm

Koptype

Panhead met kraag

Soort aandrijving

Binnen-TX

Interne aandrijving

TX25

Nominale diameter (D)

5,18 mm

Draadtype

ST

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Materiaal

Staal

Geschikt voor voertuigfabrikanten

VAG

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N90974701

installatielocatie

Carrosserie, Bodemplaat, Wheel arch, Universeel

Voertuigtype

Personenauto

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie