Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton
Schrobzaagblad 3S voor baksteen/gasbeton
SZB-BOUW-1STK-ZACHTE BOUWMAT.-455X12,7
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer grove tandafstand voor snelle zaagresultaten
- Brede behuizing en dikke wanddikte voor hoge stabiliteit
- Beperking van zaagdiepte voor minder scheuren en veilig werken (anti-terugslageffect).
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Baksteen statica
- Drukvastheid:
Drukvastheid is de breukbelasting in N/mm², gebaseerd op het totale steunvlak (drukgebied inclusief perforatiedwarsdoorsnede). De stenen worden ingedeeld in sterkteklassen volgens DIN 105 gebaseerd op de belastbaarheid tot aan de breuk die tijdens de test wordt geregistreerd.
- Sterkteklassen:
Sterkteklassen voor bakstenen zijn vastgelegd in DIN 105. De klasse-indeling is onderverdeeld in niveaus van 2-28. Hoogvaste bakstenen en klinkers kunnen ook aanzienlijk hogere sterktes hebben. Warmte-isolerende Poroton bakstenen bereiken sterkteklassen van 6-12. De sterkteklasse van de baksteen alleen geeft geen informatie over de belastbaarheid van het metselwerk, maar leidt tot een waarde voor de drukvastheid van het metselwerk in combinatie met de mortel.
Datasheets(X)
Kleurcode
- Bruin: Geschikt voor hout
- Blauw: Geschikt voor metaal
- Grijs: Geschikt voor bouw/universele toepassing
- Groen: Geschikt voor RVS
- Rood: Geschikt voor speciale toepassingen
Stersysteem
- Vier sterren: high-performance zaagblad met een extreem lange levensduur bij extreme toepassingen
- Drie sterren: high-performance zaagblad voor extreem veeleisende toepassingen, hoge zaagprestaties en een lange levensduur.
- Twee sterren: uitstekend blad voor zware toepassingen.
- Eén ster: uitstekend standaardblad voor conventionele toepassingen.
Lengte (L) | 455 mm |
Tandverdeling | 12.7 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Met name geschikt voor | Baksteen, Gasbeton, Vezelcement |
Minimale/maximale materiaaldikte | 0-365 mm |
Aantal stuks | 1 st |
Uitvoering | Lang |
Breedte | 51 mm |