Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, heavy duty
Schrobzaagblad 3S, zware toepassingen, metaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor massieve, dikke werkstukken van 3 - 10 mm
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor schrobzaagbladen voor metaal.
- Koeling verlengt de standtijd van uw schrobzaagbladen.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 200 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,8-2,6 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Metalen profielen en buizen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 3-10 mm |