Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor gietijzeren buizen

Schrobzaagblad 3S voor gietijzeren pijpen
SZB-BOUW-DIA-2STK-GIETIJZ/BAKST-228X1,25

Art.-nr. 0615722831
EAN 4045989802616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schrobzaagblad met diamantpunt voor het zagen van bijv. gietijzeren leidingen
  • Blad met diamantpunt voor extra lange levensduur

  • Optimale stabiliteit en sterkte bij het zagen van pijpen met grotere diameters dankzij een 1,25 mm dikke mesbehuizing.
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

228 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Stalen pijpen, gietijzeren pijpen
Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof

Geschikt voor

Baksteen

Minimale/maximale materiaaldikte

0-150 mm

Aantal stuks

2 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie