Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, de pallet-professional

Schrobzaagblad 3S voor palletreparatie
SZB-BOUW-5STK-PALLETBLAD-200X(2,1-2,8)

Art.-nr. 0615720326
EAN 4045989766642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor palletreparaties
  • Ideaal voor palletreparaties dankzij de speciale vorm en aangepaste bladlengte.
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

203 mm

Min./max. tandverdeling

2,1-2,8 mm

Dikte

0,9 mm

Met name geschikt voor

Pallets
Hout met nagels

Minimale/maximale materiaaldikte

5-150 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie