Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren heavy duty

Schrobzaagblad 3S, zware toepass. op bouwplaatsen
SZB-BOUW-5STK-(HEAVY DUTY)-200X3,2

Art.-nr. 0615720332
EAN 4038898428589

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor zware toepassingen, zoals hout met metaal
  • Voor massieve, dikke werkstukken van 5 tot 150 mm
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Min./max. tandverdeling

2,1-3,2 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Hout met metaal
Multiplex

Geschikt voor

Aluminium
Non-ferrometaal
Metalen profielen en buizen
Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof

Minimale/maximale materiaaldikte

5-150 mm

Aantal stuks

5 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie