Reciprozaagblad, bouw, vier sterren, Multiblade Longlife/gietijzer professional Met geslepen hardmetalen tanden
Schrobzaagblad 4S, meerbladig lange levensduur
SZB-BOUW-3STK-LL-MULTIBLADE-305X2,5-4,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij de progressieve tandafstand, de verhoogde mesbehuizing en het dikkere blad is het bij uitstek geschikt voor dun en dik materiaal met een gelijktijdig snelle snede.
- Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 305 mm |
Min./max. tandverdeling | 3,0-4,0 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hout met nagels |
Geschikt voor | Plaatstalen profielen en pijpen |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-250 mm |
Aantal stuks | 3 st |