Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reciprozaagblad, bouw, vier sterren, Multiblade Longlife/gietijzer professional Met geslepen hardmetalen tanden

Schrobzaagblad 4S, meerbladig lange levensduur
SZB-BOUW-3STK-LL-MULTIBLADE-228X2,5-4,0

Art.-nr. 0615722254
EAN 4053479691572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het zagen van hout dat metaal bevat en gietijzeren leidingen
  • Dankzij de progressieve tandafstand, de verhoogde mesbehuizing en het dikkere blad is het bij uitstek geschikt voor dun en dik materiaal met een gelijktijdig snelle snede.

  • Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

228 mm

Min./max. tandverdeling

3,0-4,0 mm

Dikte

1,25 mm

Met name geschikt voor

Hout met nagels
Stalen pijpen, gietijzeren pijpen
Hout met metaal

Geschikt voor

Plaatstalen profielen en pijpen

Minimale/maximale materiaaldikte

5-175 mm

Aantal stuks

3 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie