Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren Voor reddingsoperaties

Schrobzaagblad 4S Rescue voor reddingsoperaties
SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE228X3,0

Art.-nr. 0615522830

EAN 4056807402420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren Voor reddingsoperaties

Art.-nr. 0615522830
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
De reddingspecialist voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken. Voor snelle redding van slachtoffers.
  • Het hardmetaal zorgt voor een zeer lange levensduur en maximale belastbaarheid, voor technische bijstand, reddingsoperaties en de demontage van voertuigen

  • Geschikt voor invalzagen in voorruiten, voertuigdaken en de onderzijde van voertuigen dankzij de speciale vorm van het blad
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gelaagd veiligheidsglas en hoogvast staal.

Lengte

228 mm

Tandverdeling

3,0 mm

Dikte

1,35 mm

Met name geschikt voor

Gelamineerd veiligheidsglas, Hoogvast staal

Geschikt voor

Roestvast staal, plaatstaal en profielen

Aantal stuks

3 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie