Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrobzaag SBS 1300-VES

Schrobzaagmachine, SBS 1300-VES
SCHROBZAAGMACHINE SBS 1300-VES
MASTER
SBS1300-VES

Art.-nr. 07026951
EAN 4046778730264

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardig uitgeruste schrobzaag met slingerslag, trillingsdemping en veiligheidskoppeling

Geschikt voor snel zagen


Net als bij een decoupeerzaag, kan de zaag voor snel zagen met een slingerslag worden uitgerust.



Bescherming van gebruiker en machine


Als het zaagblad vast komt te zitten, voorkomt de veiligheidskoppeling dat de machine beschadigd raakt en dat de gebruiker letsel oploopt.



Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld


Snelwisselsysteem voor zaagblad



Lange standtijd


Hefstang met speciale afdichtingen beschermt de overbrenging tegen stof en verlengt daarmee de levensduur van de zaag.



Precisiesneden


Nauwkeurige bevestiging van hefstang zorgt ervoor dat het zaagblad slechts een kleine speling vertoont

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1300 W

Uitgaand vermogen

600 W

Min./max. aantal slagen onbelast

0-3000 t/min

Slaglengte

32 mm

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht

4.2 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Schrobzaag SBS 1300-VES:
5 x
Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor metalen profielen en buizen

SZB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)

Omschrijving:
150 mm; 1,8-2,6 mm
Vario-vertanding voor braamvrij zagen met minder trillingen
Hoeveelheid: 5 x
1 x
Koffer Voor SBS 1300-VES schrobzaag

KOFFER-V. SCHROBZAAGM. (SBS1300-VES)

Hoeveelheid: 1 x