Schrobzaag SBS 1100-E
Schrobzaagmachine, SBS 1100-E
SCHROBZAAGMACHINE SBS 1100-E
Art.-nr. 57065401
EAN 4050382327338
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gelijkmatig zagen in het materiaal
Snelheidsregelaar
Bescherming van gebruiker en machine
Als het zaagblad vast komt te zitten, voorkomt de veiligheidskoppeling dat de machine beschadigd raakt en dat de gebruiker letsel oploopt.
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Snelwisselsysteem voor zaagblad
Lange standtijd
Hefstang met speciale afdichtingen beschermt de overbrenging tegen stof en verlengt daarmee de levensduur van de zaag.
Precisiesneden
Nauwkeurige bevestiging van hefstang zorgt ervoor dat het zaagblad slechts een kleine speling vertoont
Datasheets(X)
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1100 W |
Uitgaand vermogen | 550 W |
Min./max. aantal slagen onbelast | 0-3000 t/min |
Slaglengte | 19 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht | 3,2 kg |
Kabellengte | 4 m |
SZB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)
KOFFER--V. SCHROBZAAGM. (SBS1100-E)