Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schrapermes extreem scherp

Vervangend blad voor glasschraper zwart
TOEB-MES-SCHRAPER-ZWART-B40MM

Art.-nr. 0714663363

EAN 4065746093347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schrapermes extreem scherp

Art.-nr. 0714663363
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
Robuust mes voor meer contactdruk en voor kritische oppervlakken om krassen te voorkomen
  • Hoogwaardige 2-vlakssnede aan beide zijden

  • IJsgehard mes met een mesdikte van 0,5 mm

  • Afgeronde randen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zwaardbreedte

40 mm

Zwaardhoogte

19,5 mm

Materiaal

C1095

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schraapmes Met snelklem

SCHRAPER-SNELKLEM-SET

Innovatieve klemming maakt de bevestiging van stalen en kunststofbladen mogelijk binnen enkele seconden
x 1 st
Schraapmes set 52 stuks

SCHRAAPMESSET-52DLG

Innovatieve schraperset met stalen en kunststof messen voor universeel gebruik