Schrader sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspanningscontrole 66113-67/3008
SENSOR-ORIG-TPMS-CHRYSLER-DODGE
Art.-nr. 0879950041
EAN 4053479088716
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | Schrader |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | SEL 56029400AD |
Schrader-vergelijkingsnummer | 66113-67/3008 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 6 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!