Schrader sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspann.controlesysteem 65889-67/3026
SENSOR-ORIG-TPMS-CHEVROLET-OPEL-SAAB
Art.-nr. 0879950025
EAN 4053479088389
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | Schrader |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | SEL 13327259/SEL 13348393 |
Schrader-vergelijkingsnummer | 65889-67/3026 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 8 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!