Schrader sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspann.controlesysteem 66543-67/3054
SENSOR-ORIG-TPMS-CHEVRLET-CAMARO-CORVET
Art.-nr. 0879950046
EAN 4053479088761
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | Schrader |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | SEL 20925959 |
Schrader-vergelijkingsnummer | 66543-67/3054 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 8 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!