Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schraapmes Met snelklem

Schraapmes met snelvergrendeling set
SCHRAPER-SNELKLEM-SET

Art.-nr. 0714663362
EAN 4062856475759

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Innovatieve klemming maakt de bevestiging van stalen en kunststofbladen mogelijk binnen enkele seconden
  • Moeiteloos en veilig bevestigen van bladen tot 1,5 mm dik

  • Ergonomische, uit twee componenten bestaande antisliphandgreep

  • Inclusief 6 stalen en 5 kunststofbladen
Opmerking

Als u het blad na gebruik omdraait, is de rand van het blad in de houder beschermd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

12 st

Lengte

195 mm

Schraperbreedte

40 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Materiaal

RVS

Productgewicht (per stuk)

187.000 g

Inclusief Schraapmes Met snelklem:
5 x
Kunststof schraapmes

TOEB-MES-KUNSTSTOFF SCHRAPER-ROOD

Omschrijving: Ideaal voor het verwijderen van materialen van kwetsbare oppervlakken
Hoeveelheid: 5 x
6 x
Schrapermes

TOEB-MES-SCHRAPER-B40MM

Omschrijving: Standaardmes voor alle conventionele en universele toepassingen, zoals het reinigen en verwijderen van afzettingen en resten
Hoeveelheid: 6 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schrapermes extreem scherp

TOEB-MES-SCHRAPER-ZWART-B40MM

Robuust mes voor meer contactdruk en voor kritische oppervlakken om krassen te voorkomen
HEAVY-DUTY schrapermes met twee snijkanten van 60°

SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-2X60GR-B=40MM

Zeer robuust blad voor zeer hoge contactdruk en taaie, harde coatings met een relatief scherpe rand van het blad
HEAVY-DUTY schrapermes met vier snijkanten van 90°

SCHRAPERMES-HEAVY-DUTY-4X90GR-B=40MM

Schrapermes voor het verwijderen van bros materiaal en resten, en voor het gladmaken van oppervlakken
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schraapmes set 52 stuks

SCHRAAPMESSET-52DLG

Innovatieve schraperset met stalen en kunststof messen voor universeel gebruik
x 1 st