Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating
SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D13,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schotelveerringen zijn verende borgingselementen die zettingsverliezen in schroefverbindingen compenseren. Door hun hoge veerwerking blijft de benodigde voorspankracht in de verbinding behouden. Dit wordt bereikt door de voorspankracht in de verbinding te behouden door een hoog veereffect.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 29 mm |
Hoogte (h1) | 3,95 mm |
Dikte (s1) | 3 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |