Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS
SCHOTELVEER-DIN6796-A4-D4,3
Art.-nr. 0432004
EAN 4052713805874
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Hoogte (h1) | 1,3 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Normering | DIN 6796 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Screw connections of property class 70 and 80 |
Borgfunctie | Schroefborging |