Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schotelveer DIN 6796 gefosfateerd staal

SCHOTELVEER-DIN6796-(PHR)-D6

Art.-nr. 041346

EAN 4052713352934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796 gefosfateerd staal

Art.-nr. 041346

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

14 mm

Hoogte (h1)

2 mm

Dikte (s1)

1,5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie