Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

DIN 6796 roestvast staal A2 blank
SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D10,5

Art.-nr. 04310010

EAN 4047376366039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

Art.-nr. 04310010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

23 mm

Hoogte (h1)

3,2 mm

Dikte (s1)

2,5 mm

Normering

DIN 6796

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Screw connections of property class 70 and 80

Borgfunctie

Schroefborging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie