Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schommelhaak met beveiliging met houtschroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SWNGHOK-SAFE-WO-(A2K)-10,6X150

Art.-nr. 5067005001

EAN 4062856413041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schommelhaak met beveiliging met houtschroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5067005001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schommelhaken zijn conform EN 71 en ontworpen voor gebruik in paren. Voor kinderen tot 14 jaar met een maximaal lichaamsgewicht van 50 kg! Deze schommelhaken zijn uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Houtdraad10,6

Lengte (l1)

150 mm

Haakdiameter (d2)

22 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

50 mm

Ankerdiameter

14 mm

Dynamisch draagvermogen max.

50 kg

Statisch laadvermogen max.

175 kg

Schachtdiameter

10,6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie