Schokdempergereedschapset, universeel 22-delig
Schokdempergereedschap set 22-dlg
SCHOKDEMPERGEREEDSCHAP SET 22DLG
Art.-nr. 1952003650
EAN 4058794955729
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De set bevat een selectie van de meestgebruikte gereedschappen met de grootst mogelijke marktdekking.
- Hiermee kunt u de moer van de zuigerstang losdraaien terwijl u de zuigerstang vasthoudt
- Voor het demonteren van veerpoten bij het vervangen van afzonderlijke componenten, zoals veren, schokdempers, steunen, stofwerende hoezen, aanslagbuffers enz.
- Optimale hantering en korte montagetijden met meegeleverde ratelsleutels
- Zorgt er in combinatie met een momentsleutel voor dat het aanhaalmoment voldoet aan de specificaties van de fabrikant
Leveringsomvang:
- 7 x speciale dopsleutels voor zuigerstangmoeren maat 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 x lange, speciale bits voor het klemmen van de zuigerstang: Plat/ovaal 5,2 x 8,0, 6,0 x 9,0, 7,0 x 10,0, 8,0 x 11,0 mm; binnenzeskant: Maten 6, 7, 8 mm; veeltand: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 x ratelsleutels: Maten 10 - 19 - 22 mm
- 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 5,0 mm, diameter boorgat 14,5 mm (VAG)
- 1 x sleuteltang maat 22, tangbreedte 2,6 mm (MB C-klasse vanaf bouwjaar 2000)
Productinformatie
Datasheets(X)
Aantal stuks | 22 st |