Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Schnittschutzhandschuh W-540 Level F

Schnittschutzhandschuh W-540 Level F
SHNTSHTZHNDSHH-(W-540)-(LEVEL F)-GR9

Art.-Nr. 0899403939

EAN 4099618459528

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh W-540 Level F

Art.-Nr. 0899403939

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der ultimative Schutz für Präzisionsarbeiten mit Schnittgefährdungen, die maximale Feinfühligkeit erfordern. Sitzt wie eine zweite Haut.
  • Schutz gegen elektrostatische Entladung nach EN 16350

  • Hervorrageder Tragekomfort und optimale Dauertrageeigenschaft durch spezielles Feinstrick-Trägergewebe mit dünner, atmungsaktiver PU-Beschichtung

  • Optimale Passform und Flexibilität

  • Höchstes Schnittschutzlevel

  • Verlängerte Standzeit dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung

  • Touchscreenfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen

  • Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern

  • Montage und Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen

  • Mikroelektronik, Elektroindustrie

Größe

9

Strickteilung/Gauge

21

Werkstoff Trägermaterial

HPPE/Wolfram/Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

F

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen