Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Schließbolzen Chiptronic für Drehtüren und Schubladen

Schließbolzen für Chiptronic Drehtür
ZB-SCHLIESSBLZ-MOEBLSHLO-EL-ALARM

Art.-Nr. 0683532913

EAN 4052703450855

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schließbolzen Chiptronic für Drehtüren und Schubladen

Art.-Nr. 0683532913
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
  • Einsetzbar bei grifflosen Fronten

  • Toleranzaufnahme ± 3 mm

  • Rechts/links verwendbar
Hinweis

Drehtüre optional auch mit Schließbolzen Art.-Nr. 0683 532 914 möglich. Dafür ist das Außenantennen-Set Art.-Nr. 0683 532 920 zusätzlich notwendig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

60,4 mm

Breite

39 mm

Höhe

20,2 mm

Lochabstand

47,9 mm

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Produktgewicht (per Stück)

43,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-3,5X17/15

Speziell für die Verschraubung von dünnen Blechen auf Holz
x 1000 St.