Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Schleifscheibe Keramikgewebe Normalkorund

Schleifbockscheibe keramisch Normalkorund
SHLFBOCK-BO32MM-K60-20X200MM

Art.-Nr. 0679220063

EAN 4056807128160

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifscheibe Keramikgewebe Normalkorund

Art.-Nr. 0679220063
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
Für verschiedene Schleifblöcke
  • Typ 1 gerade

  • Farbe: Grau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schleifmaschinen und andere stationäre Schleifgeräte


Zum Schleifen von Stahl, Eisen, Temperguss usw. mit Standardhärte

Bohrung

32 mm

Durchmesser (Ø)

200 mm

Körnung

60

Dicke

20 mm

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen