Schilderszeil HDPE-stof
Schilderszeil HDPE
AFDEFOL-HDPE-6MY-20QM
Art.-nr. 0818000020
EAN 4050642830486
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen van HDPE-kwaliteit:
- De hoge dichtheid van HDPE-folies zorgt voor een hogere stijfheid en een hogere smelttemperatuur (130-135°C).
Daardoor is HDPE beter bestand tegen hoge temperaturen en tegen chemicaliën dan LDPE.
- Polyethyleenfolie beschermt tegen alle standaard typen verf en lak. Na langdurige blootstelling trekken de aanwezige oplosmiddelen toch door de folie heen.
De mechanische eigenschappen worden daardoor echter nauwelijks beïnvloed.
- In vergelijking met LDPE-folie is HDPE-folie van dezelfde dikte beter bestand tegen verven en lakken en tegen het doortrekken van oplosmiddelen.
De folie is niet UV-bestendig, daarom moet de folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.
Van het zeil moet eerst de verpakking worden opengescheurd en verwijderd. Vouw het opgevouwen zeil uit, waarna het klaar is voor gebruik. Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze folie vaker worden gebruikt. Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren.
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Lengte | 5 m |
Breedte | 4 m |
Lengte (samengevouwen) | 25 cm |
Breedte (ingeklapt) | 21 cm |
Oppervlakte | 20 m² |
Basisgewicht per m2 | 5,7 g |
Dichtheid | 0,95 g/cm³ |
Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -15 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 135 °C |
Treksterkte | 25 N/mm² |
Minimale treksterkte diagonaal | 22 N/mm² |
Breukrek | 390 % |
Transverse breukrek | 550 % |
Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop) | 4,5 g |
UV-bestendig | Nee |
Kleur | Transparant |
Verpakking | Dekzeil |
Foliedikte | 6 µm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!