Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schijf met klittenbandbevestiging

Vliesschijf met klittenbandbevestiging
SCH.SCHIJF-VLI-WS-A180-D125MM

Art.-nr. 0585472180

EAN 4050382293121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schijf met klittenbandbevestiging

Art.-nr. 0585472180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor matteren, satineren, polijsten en voor het afstemmen van voorgeschuurde plaatstalen delen. Tot stand brengen van effectieve oppervlakken, reinigen van oxidecoatings en verwijderen van lasverkleuringen.

Dubbel geïmpregneerd


Extreem lange levensduur in vergelijking met conventionele vlies-klittenbandschuurschijven.



Aanbevolen toerental:


1000 tot 4000 tpm

Opmerking

Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere. Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hoge contactdruk leidt tot voortijdige slijtage. Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te bewerken materialen:Smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout.

Diameter (Ø)

125 mm

Uitvoering

Medium

Kleur

Geel

Hechtsysteem

Klittenband

Korrel

P180

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf Voor schijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCHIJF-SCH.SCHIJF-M14-ZACHT-D125

Voor een optimaal schuurresultaat. De schuurschijven zijn afgestemd op de toepassing.
x 1 st
Steunschijf Voor schijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCHIJF-SCH.SCHIJF-M14-MIDDEL-D125

Voor een optimaal schuurresultaat. De schuurschijven zijn afgestemd op de toepassing.
x 1 st
Steunschijf Voor schijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCHIJF-SCH.SCHIJF-M14-HARD-D125

Voor een optimaal schuurresultaat. De schuurschijven zijn afgestemd op de toepassing.