Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Scheidingstape

Scheidingstape
AFDICHTBAND-SCHEIDINGSTAPE-DROOGBOUW

Art.-nr. 0992500020

EAN 4038898121602

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scheidingstape

Art.-nr. 0992500020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Wit PE-schuim met gesloten celstructuur en aan één zijde een 12 mm brede hechtstrip voor gipsplaatwanden en pleisterwerk. Kan worden gebruikt voor verbindingen in het dakgebied en voor verbindingen in jaloezieën en zonwering. Voorkomt koudebruggen en capillaire effecten.
  • Isolatie- en afdichtingsmateriaal voor schaduwvoegen

  • Voorkomt spanning en scheurvorming bij pleisteraansluitingen in combinatie met verlaagde plafonds en scheidingswanden

  • Betrouwbare afdichting tegen capillaireffecten

  • Voorkomt koudebruggen

  • Het uitstekende deel van de tape kan gemakkelijk en zuiver op de rand van het pleisterwerk of de gipsplaat worden afgesneden
Opmerking

Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. A.u.b. voor voldoende aandrukkracht zorgen.


Gebruik op absorberende oppervlakken eerst een primer.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor aansluitingen met het plafond en voor schaduwvoegen

Kleur

Wit

Totale dikte

3 mm

Breedte

35 mm

Rollengte

25 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie