Scharnierverbinder W-IP
HNGECON-(W-IP)-100-COMPLETE
Art.-nr. 5256100071
EAN 4099618890178
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 140 mm |
Breedte (B) | 117 mm |
Materiaaldikte (t) | 8 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 35 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 4360,000 g |
Asgatdiameter (RL) | 14 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!