Scharnierdeurkast PRO
Tweedeurskast PRO
VOORRAADKAST-FT21-RAL5010
Art.-nr. 0957351211
EAN 4046778514697
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Draagvermogen van elk legbord 60 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Verzonken veiligheidsvergrendeling in de draaiknop om de inhoud tegen diefstal te beschermen
De voordelen van de PRO serie:
- Keuze uit vier RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Laden met 100% telescopische verlengstukken, draagvermogen tot 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legborden en laden verstelbaar in rasterafmeting van 15:15 mm
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1000 x 500 x 1950 mm |
Uitvoering | 4 planken, B 1000 x D 500 mm |
Kastkleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
Deurkleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Aantal plateaus | 4 st |
Draagvermogen bodem van vak | 60 kg |
Aantal deuren | 2 st |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!