Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Scharnier, spuitgietaluminium

Scharnier, spuitgietaluminium

Art.-nr. 4952500077

EAN 4056807474793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scharnier, spuitgietaluminium

Art.-nr. 4952500077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor oppervlakte-elementen en aluminium profielen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

B, I

Lengte (l1)

80 mm

Breedte (b1)

45 mm

Materiaaldikte (s1)

5 mm

Boorgat afstand (l2)

50 mm

Boorgatdiameter (d1)

6,6 mm

Vleugellengte (l4)

40 mm

Vleugellengte 2 (l5)

40 mm

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Materiaal as

RVS

Kleur

Aluminiumkleurig

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie