Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Scharnier, kunststof

Scharnier, kunststof

Art.-nr. 4952500079

EAN 4056807474816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scharnier, kunststof

Art.-nr. 4952500079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For aluminium profiles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

B

Geschikt voor min./max. groefbreedte (N)

8-10 mm

Lengte (l1)

75 mm

Breedte (b1)

40 mm

Materiaaldikte (s1)

9 mm

Boorgat afstand (l2)

42,5 mm

Boorgatdiameter (d1)

6,5 mm

Vleugellengte (l4)

30 mm

Vleugellengte 2 (l5)

45 mm

Materiaal

PA - polyamide

Materiaal as

RVS

Uitvoering

Zwaar

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie