Scharnier Type F
Lang intrekbaar scharnier, roestvast staal A4
KLPSHAN-LANG-A4-152X30X4,5MM
Art.-nr. 5176053203
EAN 4056807170084
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- hoge sterkte in veeleisende omgevingen
- gepolijste afwerking van hoge kwaliteit
Hoge mechanische sterkte:
- dikker gegoten onderdeel
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Gatdiameter | 6,3 mm |
Vereiste diameter spaanplaatschroef | 6 mm |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 152 mm |
Aantal gaten per kant | 3 st |