Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schachtfrees HSS-Co8 lang, DIN 844 L

Schachtfrees HSCo8 lang DIN 844L type HR Z4-5

Art.-nr. 5443600832

EAN 4055375878859

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schachtfrees HSS-Co8 lang, DIN 844 L

Art.-nr. 5443600832
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
Breed scala aan toepassingen voor materialen van gemiddelde tot hoge sterkte (ca. 900-1.400 N/mm²), bijvoorbeeld gecarboneerde staalsoorten, getemperd staal, gereedschapsstaal (gelegeerd/getemperd), non-ferrometalen, hittebestendige materialen en gietijzer en gegoten legeringen.

TiAIN-coating


  • Betere prestaties

  • Langere standtijd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

2087

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium

Diameter (d1)

12 mm

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Normering

DIN 844

Constructielengte

Lang

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 1835-B

Snijmateriaal

HSCo8

Oppervlakte

TiAlN

Koelmiddeltoevoer

Extern

Draaihoek

30°

Lengte (l1)

110 mm

Lengte van de snijkant (l2)

53 mm

Aantal messen

4 st

Tolerantie van de snijranddiameter

k12

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie