Schachtfrees HSS-Co8 kort, DIN 844K, midden-boren
Schachtfrees HSCo8 kort DIN 844K type N Z4-6
Art.-nr. 5443600558
EAN 4055375876817
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productcode 1786
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 1786 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Kunststof |
Diameter (d1) | 14 mm |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Lengte (l1) | 83 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 26 mm |
Aantal messen (Z) | 4 st |
Normering | DIN 844 |
Constructielengte | Kort |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 1835-B |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Oppervlakte | Blank |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 40° |
Tolerantie van de snijranddiameter | k10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Kunststoffen |