Schachtfrees HSS-Co5 kort, DIN 844K, midden-boren
Schachtfrees HSCo kort DIN 844K type W
Art.-nr. 5443600471
EAN 4055375876169
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productcode 1644
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 1644 |
Te bewerken materiaal | Staal, Titanium, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof |
Diameter (d1) | 5 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Lengte (l1) | 57 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 13 mm |
Aantal messen (Z) | 2 st |
Normering | DIN 844 |
Constructielengte | Kort |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 1835-B |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 40° |
Tolerantie van de snijranddiameter | k10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen |