Schachtfrees HSS-Co5 kort, DIN 844K, drie snijkanten, midden-boren
Schachtfrees HSS-ECo kort DIN 844K type WR
Art.-nr. 5443600842
EAN 4055375878927
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productcode 2094
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 2094 |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof |
Diameter (d1) | 8 mm |
Schachtdiameter (d2) | 10 mm |
Normering | DIN 844 |
Constructielengte | Kort |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 1835-B |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 35° |
Lengte (l1) | 69 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 19 mm |
Aantal messen | 3 st |
Tolerantie van de snijranddiameter | k12 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Roestvast staal < 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen |