Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schachtfrees HPC Speedcut 4.0 Inox, DIN 6527L, lang, optioneel, vierlippige boor, ongelijke spoedhoek

Schachtfrees VHM-HPC/MTC DIN6527L Z4 HA

Art.-nr. 5443301921

EAN 4055375925201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schachtfrees HPC Speedcut 4.0 Inox, DIN 6527L, lang, optioneel, vierlippige boor, ongelijke spoedhoek

Art.-nr. 5443301921
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
Bijzonder goed geschikt voor het bewerken van austenitisch roestvast staal: fijnslijpen, ruwe afwerking en ruwe bewerking met één gereedschap. Ongelijke spoedhoek produceert vloeiende, trillingsarme werking en een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

Ultradur-coating


Speciale coating voor het bewerken van moeilijke materialen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

8347

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Titanium, Aluminium, GFK

Diameter (d1)

3 mm

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Vrije diameter (d3)

2,8 mm

Normering

DIN 6527

Constructielengte

Lang

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

ULTRADUR

Koelmiddeltoevoer

Extern

Draaihoek

39-42°

Lengte (l1)

57 mm

Lengte van de snijkant (l2)

8 mm

Vrije lengte (l3)

20 mm

Aantal messen (Z)

4 st

Hoekafschuining

0,15 mm

Tolerantie van de snijranddiameter

h10

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Aluminium, GVVK

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie