Schaarvetspuit voor patronen van 400 g
Schaarvetspuit
VET-POMP-MET-HENDEL-75/PK
Art.-nr. 098600
EAN 4011231917315
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Slagvolume kan worden gedoseerd tot 1,5 cm³
- Werkdruk 400 bar
- Maximale druk meer dan 800 bar
- Bedieningskracht 50 tot 330 N met toevoerdrukken van 50 tot 400 bar
- Voldoet aan norm DIN 1283 (M10x1) en is getest volgens TÜV-/GS-, BLT- en DLG-normen
- Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Datasheets(X)
Voor 400 g patronen (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
![]() | |
Materiaal | Staal |
Max. bedrijfsdruk | 800 bar |
Lengte | 370 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1319,099 g |
Aanvoervolume per slag | 1,5 cm³ |
HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!