Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

Schaarvetspuit, Lube-Shuttle
VETPERS MET HENDEL

Art.-nr. 098605

EAN 4024835859011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

Art.-nr. 098605
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
Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
  • Vetpatronen zijn eenvoudig, snel en absoluut schoon te plaatsen en te verwijderen, zonder de spuit te hoeven openen

  • Ontluchten is niet meer nodig; nagenoeg geen problemen veroorzaakt door lucht

  • Vulniveau en vetsoort altijd zichtbaar vanaf de buitenzijde

  • Optimale leging van patronen; volledig milieuvriendelijk

  • Goede vetstroming, ook bij lage temperaturen

  • Werkdruk meer dan 400 bar, maximale druk tot ca. 800 bar

  • Doorstroomvolume per slag tot 1,5 cm³ (afhankelijk van viscositeit en temperatuur)
Opmerking

Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.

Toepassingsgebied
Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwerken van vet tot NLGI-klasse 2 in systeempatronen van 400 ml.

Handleiding

Deksel van de patroon verwijderen en patroon in de Lube-Shuttle schaarvetspuit schroeven.

Materiaal

Staal

Max. bedrijfsdruk

800 bar

Lengte

380 mm

Productgewicht (per stuk)

928,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Combi-vulapparaat

VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen
x 1 st
Schroefsluiting Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL, SCHROEFDOP

Voor het afsluiten van Lube-Shuttle®-systeemcartridges
x 5 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1