Scellement étanche aux fenêtres et façades
Produit d'étanchéité pr fenêtre et façade
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Presque inodore
- Bonne adhérence même sans apprêt sur la plupart des surfaces, sèches ou humides
- Peut être peint
- Compatible avec la pierre naturelle
- Élasticité permanente après durcissement
- Non corrosif, adapté à de nombreuses surfaces alcalines et métalliques
- Exempt d'isocyanates, de solvants, de phthalates, d'étain et de silicone
Le produit d'étanchéité doit être peint dans les 3 premiers jours, une fois la peau formée suffisante. L'application de peinture après ce délai peut entraîner des problèmes d'adhérence. En raison du grand nombre de systèmes de peinture, des essais préliminaires sont nécessaires avant toute peinture. Les peintures ont souvent une élasticité inférieure à celle des produits d'étanchéité, ce qui peut entraîner des fissures. Les peintures à base de résine alkyde peuvent causer des problèmes de séchage. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. En règle générale, conformément à la norme DIN 52452 partie 4, les produits d'étanchéité ne doivent pas être peints. Des tests préliminaires sont nécessaires, en particulier avec la pierre naturelle fragile comme le marbre du Jura et de Carrare. Retirer l'excès d'agent de lissage des surfaces. Ne convient pas à une utilisation pour des joints de sol sur des voies de circulation. Prétraiter les surfaces si nécessaire.
Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.
- DIN EN 15651 – 1/4 Produits d'étanchéité pour éléments de façade/passerelles piétonnes
- GEV-EMICODE EC 1 PLUS
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Scellement des joints de raccordement et d'expansion à l'intérieur et à l'extérieur (raccordement de fenêtre/porte), par exemple, dans le système de fenêtres, scellement externe étanche à la fenêtre et à la façade et peinture du joint d'étanchéité interne en acrylique des pierres naturelles (p. ex. granit et marbre). Pour la fabrication de joints de construction (par exemple, des pièces en béton préfabriquées) Peut être utilisé dans la construction en bois et en métal.
- Les bords des joints ou les surfaces adhésives doivent être solides, porteurs, propres, secs et exempts de graisse, de bitume, de goudron et de poussière.
- L'adhérence et la compatibilité avec les plastiques et les substrats revêtus (par exemple, les façades hydrophobes) doivent être testées matériau par matériau.
- Appliquer une pression pour pulvériser le produit d'étanchéité uniformément sur les bords du joint. Eviter l'adhérence sur trois côtés.
- Lisser la surface immédiatement avec un lisseur pour joint Würth. Pour le lissage, utiliser l'agent de lissage pour produit d'étanchéité Würth.
Utilisation sans apprêt :
Aluminium nu, anodisé, revêtu par poudre (pré-test requis) ; fer ; feuille de cuivre ; acier inoxydable ; émail ; verre (intérieur) ; carreaux (céramique) ; verre en PC ; plastique renforcé de fibre de verre (GFRP) ; PVC dur, baignoires en acrylique (pré-test requis) ; plaques à revêtement plastique (pré-test requis) ; bois (laqué et stratifié) ; bois brut, pierre naturelle (test requis, sauf marbre)
Avec apprêt :
(B et S AdhesionPlus 089010062) : marbre (pré-test requis) ; tôle de zinc/zinc ; béton armé de fibres/Eternit ; béton cellulaire (béton alvéolaire)/brique calcaire; gypse/plâtre/plaque de plâtre ; mâchefer/brique ; béton (absorbant)
Pour plus d'informations sur l'application, se reporter au catalogue en ligne Würth sous Traitement de produits d'étanchéité.
Base chimique | Polymère modifié silane |
Contenu | 290 ml |
Couleur | Blanc |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Temps de formation de peau min. | 30 min |
Dureté Shore A | 28 |
Résistance aux UV | Oui |
Surcouchable avec peinture/vernis | Oui |
Vitesse de polymérisation | 2,5 mm/d |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Allongement à la rupture | 850 % |
Valeur µ du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 2700 |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!