Scellement chimique basique WIT-PM 200
Scellement chimique basique WIT-PM 200
MORT-CHIM-(WIT-PM200)-CART-300ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mortier chimique bicomposant, polyester sans styrène
- Fixation individuelle pour le béton non fissuré :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
- Point de fixation individuel pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, tamis SH
- Evaluation Technique Européenne ETA-12/0569 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Evaluation Technique Européenne ETA-13/0037 : Point de fixation individuel + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
- Evaluation Technique Européenne ETA-12/0569 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Evaluation Technique Européenne ETA-13/0037 : Point de fixation individuel + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement sans tamis)
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Fixation dans le béton non fissuré, la maçonnerie en briques pleines et creuses, le béton cellulaire
- Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, consoles, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, chemins de câbles, etc.
Contenu | 300 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml), Pistolet silicone (310 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -5 jusqu'à 35 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 80 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 50 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Base chimique | Polyester, sans styrène |
Couleur | Gris |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!