Scellement chimique WIT-PE 500
Scellement chimique pour béton WIT-PE 500
MORT-CHIM-(WIT-PE500)-SBSCART-385ML





Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mortier résine bicomposant, pur époxy, sans styrène
Fixation individuelle dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16) :
Tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Scellement de fer à béton (REBAR)
La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-09/0040 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16)
- Agrément technique européen ATE-07/0313 : Scellement de fer à béton (REBAR)






















- Agrément technique européen ATE-09/0040 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16)
- Agrément technique européen ATE-07/0313 : Scellement de fer à béton (REBAR)
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
- Convient aux fixations structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attente
Type de récipient | Cartouche double |
Contenu | 385 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet d'extrusion à batterie 585 ml, Pistolet pneumatique (585 ml), EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml |
Température de traitement min./max./conditions | 5 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 72 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 43 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 72 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-09/0040, ETA-07/0313 |
Base chimique | Epoxy pure, sans styrène |
Couleur | Rouge |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!