Scellement chimique WIT-NORDIC
Scellement chimique WIT-NORDIC
MORTIER WIT-NORDIC CARTOUCHE 300ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
Idéal pour les chantiers en hiver
- Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20 °C
- Température de cartouche et de stockage supérieure à -20 °C
Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, catégorie de performance sismique C1 :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Fixation individuelle dans la maçonnerie :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1
- Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Bon à savoir : WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1
- Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Ancrage à des températures d'installation très basses (jusqu'à -20 °C)
- Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, consoles, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, chemins de câbles, etc.
Contenu | 300 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (330 ml), Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml), HandyMax 330 ml, Pistolet silicone (310 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -20 jusqu'à 10 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 72 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 120 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-12/0164, ATE-16/0757 |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!