Scellement chimique WIT-NORDIC
ANCRAGE CHIMIQUE-WIT NORDIC-330ML
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
Idéal pour les chantiers en hiver
- Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20°C
- Température de cartouche et de stockage supérieure à -20°C
Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Fixation individuelle dans la maçonnerie :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
Bon à savoir :
WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1
- Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Certificats/Documents(X)
- Ancrage à des températures d'installation très basses (jusqu'à -20 °C).
- Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, supports, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, conduits de câbles, etc.
Contenu | 330 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (330 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -20 à 20 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 72 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 120 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, -20°C à 20°C |
Homologation | ETA-12/0164 |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Gris |
Scellement chimique WIT-NORDIC comprenant :
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!