Scellement chimique Spécial pierre naturelle WIT-EA 150
Scellement chimique spécial pierre nat. WIT-EA 150
Art. N° 5918302300
EAN 4099618146688
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mortier résine à réaction bicomposant, acrylate époxyde avec styrène
- Aucune coloration lorsqu'il est utilisé dans la pierre naturelle (effectuer un test au préalable sur un échantillon de pierre pour vérifier si le mortier provoque une décoloration)
- Les cartouches peuvent être utilisées jusqu'à expiration de leur date de péremption en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant avec leur bouchon d'étanchéité
WIT-EA 150 est particulièrement adapté à une utilisation dans la pierre naturelle, sans coloration.
Instructions d'installation : Une utilisation incorrecte du scellement chimique (p. ex. première partie du mortier non éliminée) peut entraîner une odeur persistante (styrène) lors de l'ancrage dans des briques creuses ! Toujours éliminer la première partie du mortier !
Pierre naturelle (sans agrément) :
- Tige d'ancrage W-VD-A
- Tige d'ancrage W-VI-A
- Ou tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Béton non fissuré :
- Tige d'ancrage W-VD-A
- Tige d'ancrage W-VI-A
- Ou tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Maçonnerie en briques pleines ou alvéolées (briques creuses), sans agrément :
- Tige d'ancrage WIT-AS
- Douille taraudée WIT-IG
- Tamis WIT-SH
Contenu | 300 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (330 ml), Pistolet MULTI, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Pistolet silicone (310 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | +5 jusqu'à +40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à +80 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | +50 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | +80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-14/0152 |
Base chimique | Mortier de résine réactive bi-composant, acrylate époxyde avec styrène |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!