Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scanner digital pour verrouillage multiple ENEO

Scanner digital pour verrouillage multiple ENEO

Art. N° 0688528700

EAN 4052712752100

Prix affichés aux clients après connexion
Scanner digital pour verrouillage multiple ENEO

Art. N° 0688528700
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
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes de maison

Type de montage

A coller ou à visser

Compatible avec

Verrouillage électrique multipoint Eneo CC

Vers DIN

DIN R/L

Finition

Satiné mat

Largeur (B)

44,6 mm

Longueur x largeur x hauteur

75,4 x 44,6 x 30 mm

Température ambiante min./max.

-20 jusqu'à +85 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Verr multiple électromécaniq ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 pcs
Verr multiple électromécaniq ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges