Sauterelle à poussoir
Sauterelle à poussoir
SAUTERELLE A POUSSOIR COURSE 32M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pince de pression et de tirage
- Matériau : Acier galvanisé
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le traitement du bois, du plastique et du métal ; construction automobile, machines à souder automatiques, équipement de fraisage, équipement de perçage et construction de moules
![]() | |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Largeur de socle angulaire (b1) | 56 mm |
Longueur de socle angulaire (b2) | 90.2 mm |
Diamètre de l'alésage (d1) | 5.5 mm |
Distance de trou min./max. (a1) | 41-41 mm |
Distance de trou 2 min./max. (a2) | 35-35 mm |
Hauteur (h1) | 78.9 mm |
Hauteur de serrage min./max. (h2) | 37-59 mm |
Hauteur de travail (h3) | 24.6 mm |
Longueur de course (HUB) | 32 mm |
Longueur (l1) | 139.6 |
Longueur min./max. (l2) | 28-60 mm |
Force de tension (F1) | 1.4 kN |
Force de serrage 2 (F2) | 1.4 kN |
Angle d'ouverture (α) | 180 Degré |
Taille de vis de serrage | M8 x 65mm |
Poids du produit (par pièce) | 301.000 g |