Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Satinerende rondborstel voor hout gegolfd, met gat

Borstel met gevlochten draad
BORSTEL-GEVLOCHT-SATMA-100X70

Art.-nr. 067297770

EAN 4011231554176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Satinerende rondborstel voor hout gegolfd, met gat

Art.-nr. 067297770
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
Door de speciale draadstructuur is de borstel bijzonder geschikt voor zware borstelwerkzaamheden en kan worden gebruikt voor agressieve borstelwerkzaamheden. Ideaal voor fijnschuren, polijstwerk, afvlakken, matteren en structureren.
  • Uitstekend geschikt voor het structureren van oppervlakken op grote werkstukken

  • Vergroot borsteleffect

  • Verbeterde bevestiging van de draden door de strengconstructie

  • Voor gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.

  • Kan worden gebruikt op alle standaard borstelschuurmachines.

  • Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect
Verminder het borsteleffect
Borstel veroorzaakt rand
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Afbramen en verwijderen van roest en vuil

  • Uitborstelen van jaarringen in naaldhout

  • Opruwen van het oppervlak van hardhout

Diameter x breedte x boorgat (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Materiaal draad

Staal

Oppervlak draad

Vermessingd

Uitvoering

Golvend

Aderdiameter

0,25 mm

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor satijnafwerking (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

8000 t/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie